€ 268,98/ stukexcl. btw
€ 325,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | L74M |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Reservoirbescherming | Metaal |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting materiaal | Neoprene® |
Aftaptype | Handmatig |
Maximale werkdruk | 10 |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Inhoud reservoir | 0.2 l |
Debiet | max. 68 l/s (G ½", 6.3 bar) |
Gewicht | 770 g |
€ 149,05/ stukexcl. btw
€ 180,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026