€ 325,32/ stukexcl. btw
€ 393,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | L73M |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting materiaal | Neoprene® |
Aftaptype | Geen |
Maximale werkdruk | 10 |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Inhoud reservoir | 0.1 l |
€ 158,45/ stukexcl. btw
€ 191,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026