Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Micro-fog Excelon® L73M-3GP-QPN G3/8

  • ERIKS:11584122
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Smeringssensor zorgt voor constante olie-luchtverhouding bij variabele doorstroming
▪ Oliedruppelaar met 360° zichtbaarheid
▪ Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke
Opslaan in lijst

€ 462,17/ stukexcl. btw

€ 559,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
L73M
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting materiaal
Neoprene®
Aftaptype
Handmatig
Maximale werkdruk
10
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Inhoud reservoir
0.1 l
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit L73M-KIT

  • Eriks:11585327
  • Manufacturer:L73M-KIT

€ 158,45/ stukexcl. btw

€ 191,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026