€ 175,12/ stukexcl. btw
€ 211,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | L72M |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Zink |
Afdichting materiaal | Geolast® |
Aftaptype | Geen |
Maximale werkdruk | 10 |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Inhoud reservoir | 0.065 l |
€ 95,63/ stukexcl. btw
€ 115,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026