Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Micro-fog Excelon® L72M-3GP-EDN G3/8

  • ERIKS:11584107
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Smeringssensor zorgt voor constante olie-luchtverhouding bij variabele doorstroming
▪ Oliedruppelaar met 360° zichtbaarheid
▪ Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke
Opslaan in lijst

€ 244,89/ stukexcl. btw

€ 296,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
L72M
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Materiaal reservoir
Zink
Materiaal huis
Zink
Afdichting materiaal
Geolast®
Aftaptype
Geen
Maximale werkdruk
17
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 65 °C
Inhoud reservoir
0.065 l
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit L72M-KIT

  • Eriks:11585325
  • Manufacturer:L72M-KIT

€ 95,63/ stukexcl. btw

€ 115,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026