€ 187,82/ stukexcl. btw
€ 227,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | L72M |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Zink drukgegoten |
Afdichting materiaal | NBR |
Aftaptype | Handmatig |
Maximale werkdruk | 17 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
Inhoud reservoir | 0.05 l |
Debiet | max. 24 l/s (G 1/4", 6.3 bar) |
Gewicht | 490 g |
€ 95,63/ stukexcl. btw
€ 115,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026