Eriks
NORGREN

NORGREN Naderingsschakelaar TM/50/RAU/2S 2m

  • ERIKS:11584993
Image 1
▪ Hoge temperatuur
Opslaan in lijst

€ 79,02/ stukexcl. btw

€ 95,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/50
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 170 V
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Kabellengte
2 m
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP66