Eriks
NORGREN

NORGREN Naderingsschakelaar QM/32/2 LED-2m

  • ERIKS:11584972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,71/ stukexcl. btw

€ 62,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 240 V
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2 m
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP66