Eriks
NORGREN

NORGREN Naderingsschakelaar QM/32/10 LED-10m

  • ERIKS:11584971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,44/ stukexcl. btw

€ 91,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 240 V
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
10 m
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP66