Eriks
NORGREN

NORGREN Naderingsschakelaar M/50/LSU/5U PUR LED

  • ERIKS:11584949
Image 1
▪ Very flexible PUR cable
Opslaan in lijst

€ 47,19/ stukexcl. btw

€ 57,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/50
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 170 V
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
5 m
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP66