€ 56,94/ stukexcl. btw
€ 68,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/50 |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Norm | EN 60947-5-2 |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 170 V |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 10 m |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |