Eriks
NORGREN

NORGREN Naderingsschakelaar M/50/EXP/5V ATEX PNP

  • ERIKS:11584946
Image 1
▪ Geschikt voor alle cilinderreeksen met magnetische zuiger
▪ Schakelaars kunnen met de speciale adapter verzonken worden gemonteerd
Opslaan in lijst

€ 128,41/ stukexcl. btw

€ 155,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/50
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP/NPN
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Kabellengte
5 m
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67