Eriks
NORGREN

NORGREN Naderingsschakelaar M/50/EAN/5V LED NPN

  • ERIKS:11584939
Image 1
▪ Geschikt voor alle cilinderreeksen met magnetische zuiger
▪ Schakelaars kunnen met de speciale adapter verzonken worden gemonteerd
Opslaan in lijst

€ 97,93/ stukexcl. btw

€ 118,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/50
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP/NPN
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
5 m
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67