Eriks
NORGREN

NORGREN Miniatuur draaicilinder dubbelwerkend M/60216/M/90

  • ERIKS:11576883
Image 1
▪ Einde verdraaiing tegen instelbare aanslag
▪ Lichtgewicht
▪ Compacte inbouwmaten
▪ Geïntegreerde magneten voor melding positie
Opslaan in lijst

€ 1.154,29/ stukexcl. btw

€ 1.396,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/60210/M
Functie
Dubbelwerkend
Boringdiameter
16 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Materiaal buis
Aluminium legering
Materiaal eindkappen
Aluminium legering
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 7 bar