€ 1.233,15/ stukexcl. btw
€ 1.492,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/60210/M |
Functie | Dubbelwerkend |
Boringdiameter | 16 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Materiaal buis | Aluminium legering |
Materiaal eindkappen | Aluminium legering |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 7 bar |