€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Type | C0023 |
Fabrikant ID | C00231612 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 16 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |