€ 6,52/ stukexcl. btw
€ 7,89incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10023 |
Fabrikant ID | 100230806 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |