Eriks
NORGREN

NORGREN Korte slag cilinder dubbelwerkend RM/92063/M/15

  • ERIKS:11579466
Image 1
▪ Basislengte slechts 1/3 van een overeenkomstige ISO/VDMA cilinder
▪ Lage wrijving, lange levensduur
▪ Corrosiebestendige uitvoering
▪ Standaard magneetuitvoering
Opslaan in lijst

€ 178,68/ stukexcl. btw

€ 216,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RM/92000/M
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
15 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal eindkappen
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard
Afdichting
Lage wrijving