Eriks
NORGREN

NORGREN Korte slag cilinder dubbelwerkend RM/92025/M/40

  • ERIKS:11579324
Image 1
▪ Basislengte slechts 1/3 van een overeenkomstige ISO/VDMA cilinder
▪ Lage wrijving, lange levensduur
▪ Corrosiebestendige uitvoering
▪ Standaard magneetuitvoering
Opslaan in lijst

€ 95,79/ stukexcl. btw

€ 115,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
RM/92000/M
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal eindkappen
Aluminium geanodiseerd
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Variant
Standaard
Afdichting
Lage wrijving