€ 271,05/ stukexcl. btw
€ 327,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | CS60* |
Materiaal | Koper |
Nom. binnendiameter | 8.4 |
Uitwendige buisdiameter | 10 mm |
Wanddikte | 0.8 mm |
Handelslengte | 10 m |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -200 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Maximale werkdruk | 64 bar |