Eriks
NORGREN

NORGREN Koperleiding 10m CS6008010 Ø8

  • ERIKS:11581782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 199,50/ stukexcl. btw

€ 241,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
CS60*
Materiaal
Koper
Nom. binnendiameter
6.4
Uitwendige buisdiameter
8 mm
Wanddikte
0.8 mm
Handelslengte
10 m
Min. mediumtemperatuur (continu)
-200 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Maximale werkdruk
81 bar