Eriks
NORGREN

NORGREN Koperleiding 10m CS6005010 Ø5

  • ERIKS:11581780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,98/ stukexcl. btw

€ 143,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
CS60*
Materiaal
Koper
Nom. binnendiameter
3.4
Uitwendige buisdiameter
5 mm
Wanddikte
0.8 mm
Handelslengte
10 m
Min. mediumtemperatuur (continu)
-200 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Maximale werkdruk
138 bar