€ 78,01/ stukexcl. btw
€ 94,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | CS60* |
Materiaal | Koper |
Nom. binnendiameter | 2.8 |
Uitwendige buisdiameter | 4 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Handelslengte | 10 m |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -200 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |
Maximale werkdruk | 128 bar |