Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: T64T-4AB-P1N Type: T64T Binnendraad (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:11573737
Image 1
▪ 3 poort/2 positie
▪ Eenvoudig te bedienen
▪ Vergrendelbaar in de ‘gesloten positie’
Opslaan in lijst

€ 292,51/ stukexcl. btw

€ 353,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
T64T
Bouwvorm
2-weg
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Materiaal huisafdichting
Nitril rubber
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C