Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: 615112188 Roestvaststaal (RVS)/PTFE Volle doorlaat Handgreep Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11575939
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
▪ Stroming in beide richtingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 209,63/ stukexcl. btw

€ 253,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
61
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Roestvaststaal (RVS)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
Maximale werkdruk
64 bar