€ 116,24/ stukexcl. btw
€ 140,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 61 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal huisafdichting | FPM (FKM) |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |