€ 19,00/ stukexcl. btw
€ 22,99incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 6041 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Maximale werkdruk | 63 bar |