€ 68,88/ stukexcl. btw
€ 83,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 6021 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -15 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Maximale werkdruk | 12 bar |
Met ontluchting | Ja |