Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: 602113148EX Messing/PTFE Volle doorlaat Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11575500
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
▪ Stroming in beide richtingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 30,39/ stukexcl. btw

€ 36,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
6021
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Maximale werkdruk
12 bar
Met ontluchting
Ja