Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: 602113138EX Messing/PTFE Volle doorlaat Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11575498
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
▪ Stroming in beide richtingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 27,75/ stukexcl. btw

€ 33,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
6021
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-15 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Maximale werkdruk
12 bar
Met ontluchting
Ja