€ 17,78/ stukexcl. btw
€ 21,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 60 |
Bouwvorm | 2-weg |
Materiaal huis | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPT) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal huisafdichting | NBR |
Materiaal bediening | Staal, verzinkt |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Maximale werkdruk | 40 bar |