Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: 6021121C8 Messing/PTFE Volle doorlaat Handgreep Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11575924
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
▪ Stroming in beide richtingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 102,40/ stukexcl. btw

€ 123,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
60
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-15 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Maximale werkdruk
16 bar