Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: 602112168 Messing/PTFE Volle doorlaat Handgreep Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11575920
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
▪ Stroming in beide richtingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 21,71/ stukexcl. btw

€ 26,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
60
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Maximale werkdruk
30 bar