Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: 601812148 Messing/PTFE Volle doorlaat Handgreep Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11581771
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
Opslaan in lijst

€ 33,41/ stukexcl. btw

€ 40,43incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
6018
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Met vergrendel inrichting
Ja
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Maximale werkdruk
13.6 bar
Met ontluchting
Ja