Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: 601112128 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11575909
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
▪ Stroming in beide richtingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
6011
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Maximale werkdruk
10 bar