Eriks
NORGREN

NORGREN Kogelkraan Serie: 601112118 Messing/PTFE Gereduceerde doorlaat Handgreep Binnendraad (BSPP) 1/8" (6)

  • ERIKS:11575908
Image 1
▪ Kogelafsluiters van hoge kwaliteit
▪ Grote capaciteit
▪ Positieve snelle open en dicht bediening
▪ Stroming in beide richtingen mogelijk
Opslaan in lijst

€ 11,48/ stukexcl. btw

€ 13,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
6011
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/8" (6)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal huisafdichting
NBR
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Maximale werkdruk
10 bar