Eriks
NORGREN

NORGREN Knie-koppeling 430400400 Ø4

  • ERIKS:11582944
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
4 mm
Sleutelwijdte
10 mm
Sleutelwijdte 2
8 mm