Eriks
NORGREN

NORGREN Knie-insteekkoppeling C00401200 Ø12

  • ERIKS:11583184
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduur
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
Opslaan in lijst

€ 5,74/ stukexcl. btw

€ 6,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C0040
Fabrikant ID
C00401200
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C