€ 14,69/ stukexcl. btw
€ 17,77incl. btw
89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10040 |
Fabrikant ID | 100401400 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |