Eriks
NORGREN

NORGREN Knie-inschroefkoppeling 431452268 Ø22xR3/4

  • ERIKS:11583021
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 31,93/ stukexcl. btw

€ 38,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPT(R)
Sleutelwijdte
36 mm
Sleutelwijdte 2
27 mm