Eriks
NORGREN

NORGREN Knie-inschroefkoppeling 431451848 Ø18xR1/2

  • ERIKS:11583019
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 20,24/ stukexcl. btw

€ 24,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
Sleutelwijdte
30 mm
Sleutelwijdte 2
20 mm