Eriks
NORGREN

NORGREN Knie-inschroefkoppeling 431450828 Ø8xR1/4

  • ERIKS:11583007
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
Sleutelwijdte
14 mm
Sleutelwijdte 2
11 mm