Eriks
NORGREN

NORGREN Knie-inschroefkoppeling 431450628 Ø6xR1/4

  • ERIKS:11583005
Image 1
▪ Robuust en duurzaam
▪ Geschikt voor de meeste industriële toepassingen
▪ Breed gamma modellen en groottes
▪ Schroefdraad van 1/8” tot 1” BSP
▪ Worden geleverd met klemringen, klemmoeren en bijhorende afdichtingsringen
Opslaan in lijst

€ 6,13/ stukexcl. btw

€ 7,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
43
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
Sleutelwijdte
13 mm
Sleutelwijdte 2
9 mm