€ 7,70/ stukexcl. btw
€ 9,32incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 24 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | L-vormig |
Aansluiting 1 | 10x8mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
Sleutelwijdte | 11 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |