Eriks
NORGREN

NORGREN Klemcilinder enkelwerkend M/50150/25

  • ERIKS:11580278
Image 1
▪ Ontworpen voor compacte toepassingen
▪ Hoge krachtopbrengst uit kleine cilinder
▪ Stevige constructie met behuizing uit één stuk
Opslaan in lijst

€ 394,82/ stukexcl. btw

€ 477,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/50100
Functie
Enkelwerkend
Demping
Zonder
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Variant
Standaard