€ 532,93/ stukexcl. btw
€ 644,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/50200 |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Zonder |
Boringdiameter | 63 mm |
Slaglengte | 25 mm |
Poortaansluiting | G1/4 in |
Draadvorm zuigerstang | Binnendraad vast |
Draadmaat zuigerstang | M 8 |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Medium | Perslucht |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Werkdruk | van 1.5 tot 10 bar |
Variant | Standaard |