Eriks
NORGREN

NORGREN Klemcilinder dubbelwerkend M/50212/10

  • ERIKS:11577190
Image 1
▪ Ontworpen voor compacte toepassingen
▪ Hoge krachtopbrengst uit kleine cilinder
▪ Stevige constructie met behuizing uit één stuk
Opslaan in lijst

€ 219,94/ stukexcl. btw

€ 266,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/50200
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Zonder
Boringdiameter
12 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadvorm zuigerstang
Binnendraad vast
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Medium
Perslucht
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 10 bar
Variant
Standaard