€ 427,26/ stukexcl. btw
€ 516,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | ISOLine |
Type | RA/802000/W2 |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 80 mm |
Slaglengte | 320 mm |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 20x1.5 |
Materiaal buis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal afdichting zuigerstang | PUR (Polyurethaan) |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal eindkappen | Aluminium-drukgegoten |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Werkdruk | van 1 tot 16 bar |
Variant | Extra zware schraapring |