Eriks
NORGREN

NORGREN ISOLine™ Profielcilinder dubbelwerkend PRA/802063/W2/320

  • ERIKS:13288911
Image 1
▪ Conform ISO 15552 (VDMA 24562 en NFE 49-003-1)
▪ Goede werking, stabiel en betrouwbaar
▪ Adaptive Cushioning System (ACS)
▪ Polyurethaanafdichtingen zorgen voor een efficiënte werking met weinig wrijving en een lange levensduur
▪ Schakelaars kunnen vlak op de profielbuis gemonteerd worden
Opslaan in lijst

€ 292,18/ stukexcl. btw

€ 353,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
ISOLine
Type
PRA/802000/W2
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
320 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 16x1.5
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting zuigerstang
PUR (Polyurethaan)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium-drukgegoten
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 12 bar
Variant
Extra zware schraapring