Eriks
NORGREN

NORGREN ISO/VDMA Profielcilinder magneetuitvoering dubbelwerkend PVA/8080/M/160

  • ERIKS:11577920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.071,57/ stukexcl. btw

€ 6.136,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
PVA/8000/M
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 6431, VDMA 24562 en NFE 49-003-1
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
160 mm
Poortaansluiting
G3/8 in
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal buis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal afdichting zuigerstang
PUR (Polyurethaan)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal eindkappen
Aluminium geanodiseerd
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Variant
Standaard
Gecertificeerd
FDA approved